GADL 10-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de Ranurado-Torneado Profundo (hasta 25 mm)

N.º do artigo: 2802139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2802139
EAN/GTIN 7291075336962
Número do fabricante 2802139
Número L L23920 614

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 10.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8.6 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 10.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8.6 mm
  • Ancho funcional (WF) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Altura del mango (H) 42 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta