MAHL 20-JHP-MC Porta-Adaptadores MODULAR-GRIP de Ranurado y Torneado con Entradas en la Parte Inferior para Conductos de Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 2802114
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2802114
EAN/GTIN 7291075360820
Número do fabricante 2802114
Número L L23920 2293

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 98 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 98 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta