GADR 8-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de Ranurado-Torneado Profundo (hasta 25 mm)

N.º do artigo: 2802095
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2802095
EAN/GTIN 7291075336931
Número do fabricante 2802095
Número L L23920 2260

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6.6 mm
  • Ancho funcional (WF) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Altura del mango (H) 42 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta