MFHR 12C-10-JHP Herramientas de Mango Cuadrado para Plaquitas de Ranurado Frontal MIFR 10

N.º do artigo: 2802068
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MINCUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2802068
EAN/GTIN 7291075327892
Número do fabricante 2802068
Número L L24140 53

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 27 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta