THDR 31.7-20T40-IQ Herramientas de Exteriores para Plaquitas Anchas de Ranurado

N.º do artigo: 2802052
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DOVEIQGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2802052
EAN/GTIN 7291075317688
Número do fabricante 2802052
Número L L23920 754

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.575″
  • Ancho funcional (WF): 0.89″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.89″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta