MAHPR 20-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Adaptadores Perpendiculares MODULAR-GRIP

N.º do artigo: 2801960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801960
EAN/GTIN 7291075309843
Número do fabricante 2801960
Número L L23920 2172

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Longitud de la cabeza (LH) 28 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta