TGBHR 40C-14T40 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

N.º do artigo: 2801954
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMO-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801954
EAN/GTIN 7291075275803
Número do fabricante 2801954
Número L L23920 538

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 14.7 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 13.7 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 40 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 14.7 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 13.7 mm
  • Ancho funcional (WF) 34 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta