TGBHR 25.4C-14T20 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

N.º do artigo: 2801944
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMO-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801944
EAN/GTIN 7291075278354
Número do fabricante 2801944
Número L L23920 1300

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.56″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.51″ ,Longitud total (OAL) 5-1/2″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.787″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.56″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.51″
  • Ancho funcional (WF): 0.76″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta