GHSL 12.7-2-JHP-SL Herramientas de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, Fijación Lateral, para Máquinas y Tornos Automáticos

N.º do artigo: 2801930
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801930
EAN/GTIN 7291075322644
Número do fabricante 2801930
Número L L23920 3182

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,118″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,087″
  • Longitud total (OAL): 4″

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.118″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.087″
  • Ancho funcional (WF): 0.46″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta