GEHSR 12.7-2-SL Portaherramientas para Mecanizado Exterior con Sistema de Fijación Lateral para Máquinas y Tornos Automáticos

N.º do artigo: 2801910
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801910
EAN/GTIN 7291075314861
Número do fabricante 2801910
Número L L23920 3116

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,126″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,087″
  • Longitud total (OAL): 4,72″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.268″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.087″
  • Ancho funcional (WF): 0.47″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.71″
  • Longitud total (OAL): 4.72″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta