GEHIR 12-15-3-T6 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

N.º do artigo: 2801896
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801896
EAN/GTIN 7291075146929
Número do fabricante 2801896
Número L L23920 2081

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta