GHDR 31.7-8-JHP Herramientas CUT-GRIP de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 2801800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801800
EAN/GTIN 7291075304923
Número do fabricante 2801800
Número L L23920 1093

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.327″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.26″ ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.327″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.26″
  • Ancho funcional (WF): 1.13″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.19″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta