GHDR 25.4-3-JHP Herramientas de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 2801797
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801797
EAN/GTIN 7291075304855
Número do fabricante 2801797
Número L L23920 2877

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.11″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.36″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.11″
  • Ancho funcional (WF): 0.95″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.73″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta