HLPGL 2525-12-A4.5-T30 Portaherramientas para Plaquitas LPGIR/L Tipo L

N.º do artigo: 2801792
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801792
EAN/GTIN 7291075211962
Número do fabricante 2801792
Número L L23920 2002

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 55 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta