FSHDR 25-8 Herramientas con Plaquitas Grip Muy Resistentes para Corte Interrumpido y Torneado en Retroceso de Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2801753
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FIX-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801753
EAN/GTIN 7291075302493
Número do fabricante 2801753
Número L L23920 375

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 51.5 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta