FSHDR 25.4-6 Herramientas con Plaquitas Grip Muy Resistentes para Corte Interrumpido y Torneado en Retroceso de Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2801750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FIX-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801750
EAN/GTIN 7291075302509
Número do fabricante 2801750
Número L L23920 974

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 5.9″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.826″
  • Ancho funcional (WF): 0.91″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.01″
  • Longitud total (OAL): 5.9″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta