GHDR 25-3-JHP Herramientas de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 2801709
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801709
EAN/GTIN 7291075302219
Número do fabricante 2801709
Número L L23920 1790

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 23.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 44 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta