TGBHL 25.4C-8 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

N.º do artigo: 2801591
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMO-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801591
EAN/GTIN 7291075278224
Número do fabricante 2801591
Número L L23920 900

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.315″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 5.9″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.98″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.315″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 0.86″
  • Longitud total (OAL): 5.9″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta