SXCIR 19-13 Portaherramientas de Interior para Plaquitas de Perfiles Especiales

N.º do artigo: 2801459
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série V-LOCK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801459
EAN/GTIN 7291075205640
Número do fabricante 2801459
Número L L23920 872

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 0.56″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.18″
  • Longitud total (OAL): 6″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta