E12 GEHIR 16-2 Cabezas Intercambiables para Torneado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2801416
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801416
EAN/GTIN 7291075201024
Número do fabricante 2801416
Número L L23990 1352

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 174 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.2 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 174 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta