SXCIR 16-10 Portaherramientas de Interior para Plaquitas de Perfiles Especiales

N.º do artigo: 2801400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série V-LOCK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801400
EAN/GTIN 7291075197464
Número do fabricante 2801400
Número L L23920 1197

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta