HSK A63WH TBK 32R Bloques con Conexión HSK para Lamas de Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2801389
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 2801389
EAN/GTIN 7291075191547
Número do fabricante 2801389
Número L L24230 114

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 138 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Voladizo (LPR) 138 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta