SXCIR 20-20 Portaherramientas de Interior para Plaquitas de Perfiles Especiales

N.º do artigo: 2801364
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série V-LOCK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801364
EAN/GTIN 7291075197457
Número do fabricante 2801364
Número L L23920 1147

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta