GHAIL 25SC-25 Barras de Metal Duro con Refrigeración Interna para Adaptadores de Torneado y Ranurado de Interiores

N.º do artigo: 2801329
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801329
EAN/GTIN 7291075189070
Número do fabricante 2801329
Número L L23920 1111

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 2.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta