GEHIMR 16SC-16 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas de Hasta 1.9 mm de Ancho

N.º do artigo: 2801287
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801287
EAN/GTIN 7291075182248
Número do fabricante 2801287
Número L L23920 2761

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 1.9 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.9 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta