MAHR 20 Adaptadores para Todos los Sistemas GRIP

N.º do artigo: 2801269
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801269
EAN/GTIN 7291075166606
Número do fabricante 2801269
Número L L23920 2665

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 17.1 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta