GHIUR 40UC-6 Barras con Ángulo de Posición de 45º y Desahogo para el Mandrinado de Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2801244
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801244
EAN/GTIN 7291075170511
Número do fabricante 2801244
Número L L23920 2614

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 350 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0 mm
  • Ancho funcional (WF) 23.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 75 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta