GHIUL 50C-27.5A-8 Barras para Torneado y Ranurado de Interiores, para Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2801243
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801243
EAN/GTIN 7291075107760
Número do fabricante 2801243
Número L L23920 2606

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud total (OAL) 350 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 30.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 82 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 120 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta