GHIUR 40C-27.5A-6 Barras para Torneado y Ranurado de Interiores, para Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2801238
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801238
EAN/GTIN 7291075107739
Número do fabricante 2801238
Número L L23920 2601

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 320 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.6 mm
  • Ancho funcional (WF) 25.1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 90 mm
  • Longitud total (OAL) 320 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta