GEHIMR 9.5-13 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas de Hasta 1.9 mm de Ancho

N.º do artigo: 2801191
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801191
EAN/GTIN 7291075161939
Número do fabricante 2801191
Número L L23920 1595

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.075″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.031″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.098″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.075″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.031″
  • Ancho funcional (WF): 0.3″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.492″
  • Longitud total (OAL): 5″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta