GEHIMR 16-14 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas de Hasta 1.9 mm de Ancho

N.º do artigo: 2801184
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801184
EAN/GTIN 7291075161861
Número do fabricante 2801184
Número L L23920 1856

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 1.9 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.9 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta