CGPAD 5L-T22 Adaptadores para Plaquitas CUT-GRIP

N.º do artigo: 2801178
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801178
EAN/GTIN 7291075166361
Número do fabricante 2801178
Número L L23920 1829

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Longitud total (OAL) 47.7 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 47.7 mm
  • Altura del mango (H) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta