GEHIR 16-13-2-T2.4 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

N.º do artigo: 2801167
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801167
EAN/GTIN 7291075146691
Número do fabricante 2801167
Número L L23920 1794

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12.5 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta