GEHIL 15.9-16-2-T3 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

N.º do artigo: 2801152
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801152
EAN/GTIN 7291075146417
Número do fabricante 2801152
Número L L23920 1273

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.095″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.075″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.118″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.095″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.075″
  • Ancho funcional (WF): 0.43″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
  • Longitud total (OAL): 6″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta