MG 06-SWUBR-06 Barras de Mandrinar de Metal Duro Integral para Mandrinado

N.º do artigo: 2801122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801122
EAN/GTIN 7291075271942
Número do fabricante 2801122
Número L L23920 368

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 59 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 3.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WBMT 52.004L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm
  • Longitud total (OAL) 59 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta