GHAIL 31.7-25 Barras con Refrigeración Interna para Adaptadores de Torneado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2801121
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801121
EAN/GTIN 7291075147490
Número do fabricante 2801121
Número L L23920 1227

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 8″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Ancho funcional (WF): 0.09″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.984″
  • Longitud total (OAL): 8″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta