GEAIR 25-2 Adaptadores para Mandrinado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2801092
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801092
EAN/GTIN 7291075147230
Número do fabricante 2801092
Número L L23920 1661

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta