GAIR 40-5 Adaptadores para Mandrinado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2801078
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801078
EAN/GTIN 7291075303766
Número do fabricante 2801078
Número L L23920 1594

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.5 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 7 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 5.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta