GHAIR 32-32 Barras con Refrigeración Interna para Adaptadores de Torneado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2801059
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801059
EAN/GTIN 7291075303896
Número do fabricante 2801059
Número L L23920 1515

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Ancho funcional (WF) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta