GEHIR 15.9-13-3-T2.4 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

N.º do artigo: 2801052
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801052
EAN/GTIN 7291075146295
Número do fabricante 2801052
Número L L23920 2932

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.126″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.095″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.094″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.095″
  • Ancho funcional (WF): 0.41″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.86″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.492″
  • Longitud total (OAL): 5″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta