GHDR 25.4-14T12 Portaherramientas Exteriores para Plaquitas de Ranurado Ancho

N.º do artigo: 2801026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801026
EAN/GTIN 7291075090710
Número do fabricante 2801026
Número L L23920 2907

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.685″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.512″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.472″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.685″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.512″
  • Ancho funcional (WF): 0.76″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.61″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta