GEAIL 25-3 Adaptadores para Mandrinado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2801014
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801014
EAN/GTIN 7291075147162
Número do fabricante 2801014
Número L L23920 1081

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta