SXCNN 2020 P14-03 Portaherramientas de Exteriores para Plaquitas de Ranurado Especiales de Perfil Ancho

N.º do artigo: 2800964
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
Série V-LOCK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800964
EAN/GTIN 7291075112290
Número do fabricante 2800964
Número L L23920 2712

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta