SXCNN 2525 P24-05 Portaherramientas de Exteriores para Plaquitas de Ranurado Especiales de Perfil Ancho

N.º do artigo: 2800955
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série V-LOCK
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800955
EAN/GTIN 7291075112214
Número do fabricante 2800955
Número L L23920 2661

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta