MGSIL 06-06 Barra de Metal Duro Integral para Mandrinado y Roscado Interior

N.º do artigo: 2800936
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800936
EAN/GTIN 7291075112771
Número do fabricante 2800936
Número L L23920 2610

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 59 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Longitud total (OAL) 59 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta