MG 12-08C16 Barras para Mandrinado, Ranurado y Roscado Interior

N.º do artigo: 2800908
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
Série CHAMGROOVE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800908
EAN/GTIN 7291075102796
Número do fabricante 2800908
Número L L23920 75

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 92 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 92 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta