CGHN 32-6M Lamas para Mandrinado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2800809
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800809
EAN/GTIN 7291075039566
Número do fabricante 2800809
Número L L23920 133

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.6 mm, Longitud total (OAL) 82 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Longitud total (OAL) 82 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta