CGHL 32-P8DG Lamas de Doble Boca con Sistema de Auto-Fijación para Aplicaciones Pesadas de Ranurado y Torneado

N.º do artigo: 2800803
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800803
EAN/GTIN 7291075039757
Número do fabricante 2800803
Número L L23920 2458

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 6.8 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta