GHDKR 25-6 Portaherramientas de Interiores y Exteriores para el Mecanizado de Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2800795
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800795
EAN/GTIN 7291075056204
Número do fabricante 2800795
Número L L23920 2437

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Ancho funcional (WF) 32.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta