CGHN 32-6DG Lamas de Doble Boca para Plaquitas de Torneado y Ranurado de Exteriores con Auto-Fijación

N.º do artigo: 2800793
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800793
EAN/GTIN 7291075103830
Número do fabricante 2800793
Número L L23920 2431

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 150 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta